zł645.50
Bez podatku VAT
zł793.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Protected to IP54 spec. with a rugged steel design, large LCD display. ABSolute and Incremental measuring modes.Carbide measuring faces. Ball attachment included.
Resolution: 0.001mm/0.00005”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102101022 |
Nr części MFR | MW201-02DAB |
Skalowanie: | 0.001mm |
Standardy spełnione | DIN 863 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP54 |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111601 |
Zakres pomiarowy | 25 - 50mm |