Mitutoyo

543-552E (543-521E) IDF DIGI. INDICATOR

SKU:

MIT3255552B

zł2678.00

Bez podatku VAT

zł3293.94

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 543 - Type IDF
    Reflective photoelectric linear encoder with no mechanical amplification for
    unsurpassed durability. High measuring accuracy. Digimatic output to SPC systems.
    Preset, zero set and tolerance setting, inch/metric conversion (on inch/metric models) and direction changeover. Also go/no go judgement, data load, error alarm, mean value, maximum/ minimum, runout measurement and on/off function.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    Dokładność

    +/-0.003mm

    EAN

    4946368121185

    ECLASS Code

    21170308

    Nr części MFR

    543-552E

    Skalowanie:

    0.001mm

    System pomiarowy

    Cal Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    Zakres pomiarowy

    25mm