zł273.50
Bez podatku VAT
zł336.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
C25 Case
Zippered case with padding and inside pocket
Size: 218 x 128 x 64.
Suitable for: 17x/8x/150x series
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
EAN | 0095969006378 |
Nadaje się do stosowania z | Multimetry |
Nr części MFR | 681114 |
Rodzaj produktu | walizka, |
UNSPSC Code | 39121435 |
Zawartość | walizka, |