noscriptFluke TL80A-1 FLUKE ELECTRONICTEST LEAD SET 3971229 | Cromwell Tools

Fluke

TL80A-1 FLUKE ELECTRONICTEST LEAD SET

SKU:

FLU5167580H

MPN:

3971229

zł349.80

Bez podatku VAT

zł430.25

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Electronic Test Lead Set - TL80A-1
    Basic electronic test lead kit. Comprising TL71-1 test leads, alligator clips, probe tip extenders and carry case.


    TL71 test leads : Cat III 1000 V / Cat IV-600 V
    AC175 alligator clips : Cat III 1000 V / Cat IV-600 V
    TP88 Backprobe pins : 60V dc


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969589901

    Nadaje się do stosowania z

    all instruments that accept standard 4mm shrouded banana connectors

    Nr części MFR

    TL80A-1

    Rodzaj produktu

    Zestaw przewodów pomiarowych

    UNSPSC Code

    39121435

    Zawartość

    AC175 alligator clips Carry case TL71 test leads TP88 Backprobe pins