zł288.98
Bez podatku VAT
zł355.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Jest to lupa czołowa wyposażona w odłączalną lampkę LED, która po zdjęciu może stanowić niezależne źródło oświetlenia, mające dwa magnesy pozwalające na zamocowanie do stalowych przedmiotów. Lupa może być noszona wraz z okularami, ma regulowaną taśmę mocującą dla zwiększenia komfortu oraz integralny daszek celem ograniczenia światła z otoczenia. Jest dostarczana wraz z czterema wymiennymi soczewkami, które mają swoje oddzielne pudełko do przechowywania. Podniesione lub opuszczone soczewki utrzymują się pewnie w swoim położeniu, umożliwiając swobodną pracę rąk. Nadają się do wykonywania elektrycznych napraw i montażu, prac modelarskich i do innych zastosowań, kiedy obydwie ręce są potrzebne do wykonywania precyzyjnie drobnych czynności.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | odłączane światło LED |
EAN | 5036140029651 |
ECLASS Code | 21170690 |
Nr części MFR | LP-1525 |
Powiększenie | 1.8x 3.5x |
Rodzaj produktu | Lustro kontrolne |
UNSPSC Code | 41111714 |