noscriptKennedy SZCZELINOMIERZ W ROLCE 0.04mm x 12.7mm 7.6M | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZELINOMIERZ W ROLCE 0.04mm x 12.7mm 7.6M

SKU:

KEN5193040K

zł135.24

Bez podatku VAT

zł166.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ten pomocny produkt jest zawarty w poręcznych zwijanych rolkach. Posiadając taśmę w rolce można łatwo odcinać dowolne odcinki w zależności od potrzeb do ustawiania, popychaczy, ustawiania świec zapłonowych, sprawdzania łożysk, bicia kół zębatych, ustawiania tłoków, pierścieni, trzpieni, rowków itd. Produkt jest również używany do trasowania, ustalania wzorców i do pracy z przebijakami. Zawartość umieszczona w spójnym, mocnym plastikowym zwijającym pojemniku. Sposób zwijania minimalizuje przypadkowe uszkodzenia. Wykonane z hartowanej stali, opisane co 150mm z linią, grubość w setnych milimetra.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    7600mm

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Funkcja przewijania do tyłu

    EAN

    5036140112568

    Liczba ostrzy

    1 Rolka

    Materiał

    Stal

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111617

    Zakres pomiarowy

    0.04mm