noscriptKennedy SZCZELINOMIERZ PLYTKOWY DWUSTRONNY 3" 18 OSTRZY | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZELINOMIERZ PLYTKOWY DWUSTRONNY 3" 18 OSTRZY

SKU:

KEN5180790K

zł26.79

Bez podatku VAT

zł32.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jakość przemysłowa z utwardzonymi i wyszlifowanymi ostrzami, umieszczone w stalowej kasecie. Ostrza są szczegółowo opisane w celu łatwej identyfikacji.
    Metryczne i calowe: Wykonano zgodnie z: BS 957: 1941 Part 1 (calowe) i BS 957: 1969 Part 1 (metryczne).


    Zakres:
    18 ostrzy: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 i 0.5mm.
    0.0015”, 0.002”, 0.003”, 0.004”, 0.006”, 0.008”, 0.010”, 0.012”, 0.015” i 0.025”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    75mm

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Hartowane i polerowane ostrza stożkowe

    EAN

    5036140003255

    Liczba ostrzy

    18

    Materiał

    Stal

    Standardy spełnione

    DIN 2275

    System pomiarowy

    imperialne Metryczny

    UNSPSC Code

    41111617

    Waga pojedynczo

    53g

    Zakres pomiarowy

    0.05 - 0.50mm