zł816.14
Bez podatku VAT
zł1003.85
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyfrowy miernik turbinowy in-line |
Brand | Tuthill |
Dodatkowe funkcje: | Certyfikaty - CUluS; CE; ATEX; IECEx |
Dokładność | +/- 1.00% |
EAN | 0089404226292 |
Flow Rate | 2-35g/min |
Jednostki miary | Galony Kwarty Litry Pinty Uncja |
Kompatybilny płyn | Alkohole mineralne Benzyna Olej napędowy Płyn odrzutowy |
Operating Temperature | -40 to 176°F |
Port Inlet/Outlet | 1" BSPP (F) |
Typ wyświetlacza | LCD |
UL Max Pressure | 50psi |
UNSPSC Code | 41112501 |
Waga | 15oz. |
Wymiary | 4"W x 2.6"D X 2.9"H |
Źródło zasilania | 2 x Baterie AA |