noscriptMoore & Wright 43M METRIC DEPTH GAUGE | Cromwell Tools

Moore & Wright

43M METRIC DEPTH GAUGE

SKU:

M&W5531005E

zł159.00

Bez podatku VAT

zł195.57

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Plain Type Depth Gauge
    Top and bottom faces accurately ground. The body can be reversed on the rule.
    Rule Length: 150mm (6”)


    Protractor Type Depth & Angle Gauge
    Graduations 0° - 180° in both directions. 1/2 deg. resolution.
    Rule Length: 150mm (6”)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Długość

    195mm

    Dodatkowe funkcje:

    Regulacje stopniowane po obu stronach

    EAN

    5051102030926

    ECLASS Code

    21170207

    Nr części MFR

    43M

    Rodzaj produktu

    Głębokościomierz typu zwykłego

    Skale

    0.5 1

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    Wybór

    0 to 180