zł103.20
Bez podatku VAT
zł126.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Popular, classic Azlon beakers designed to BS5404: Part 1 1976. Good chemical resistance. Can withstand temperatures up to 135°C. Graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Beaker Type | Azlon Beaker |
Brand | Azlon |
ECLASS Code | 32030100 |
Funkcje oporu | Chemical-resistant Heat-resistant |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | BDA224P |
Pojemność | 100ml |
Skale | 10 |
Średnica | 62mm |
Standardy spełnione | BS 5404: Part 1 1976 |
UNSPSC Code | 41121803 |
Wysokość | 62mm |