noscriptAzlon BEAKER, PP, STR' SIDED50ml GRADUATED (PK-10) BDA218P | Cromwell Tools

Azlon

BEAKER, PP, STR' SIDED50ml GRADUATED (PK-10)

SKU:

AZL3862003C

MPN:

BDA218P

zł89.80

Bez podatku VAT

zł110.45

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Popular, classic Azlon beakers designed to BS5404: Part 1 1976. Good chemical resistance. Can withstand temperatures up to 135°C. Graduations and an indication of material and maximum heat resistance are clearly printed using indelible solvent resistant ink.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Beaker Type

    Azlon Beaker

    Brand

    Azlon

    ECLASS Code

    32030100

    Funkcje oporu

    Chemical-resistant Heat-resistant

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    BDA218P

    Pojemność

    50ml

    Skale

    5

    Średnica

    51mm

    Standardy spełnione

    BS 5404: Part 1 1976

    UNSPSC Code

    41121803

    Wysokość

    51mm