zł43.45
Bez podatku VAT
zł53.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stosowany pomiędzy kolumną a podstawą trzpienia. Typ prosty.
Wszystkie kolumny są gwintowane M8 x 1.25mm i są zamienne
z Kennedy, Oxford, Mitutoyo itd. Podstawy, z wyłączeniem mini-mag
(M6 x 1mm), są również zamienne przez specjalne przystawki lub
nagwitnowane magnesy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Elementy do montażu stojaka |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107229 |
ECLASS Code | 21020801 |
Pasuje do | 5/16" i 1/4" wrzeciono do montażu na pręt 10 mm |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25mm |
UNSPSC Code | 23152203 |
Wymiary | 1/4"x5/16" |