zł243.60
Bez podatku VAT
zł299.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 150
Spindle diameter: 6.35mm - tungsten carbide tipped. Spindle housing diameter: 10mm.
Spindle pitch: 1mm/.025mm.
Main body diameter: 18mm.
Overall length: 109mm.
Accuracy (full scale): metric: ±2µm, inch: ±0.0001".
(1) Complete with set nut. (2) = Spherical tip.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
EAN | 4946368021881 |
Nr części MFR | 150-191 |
Rodzaj produktu | Śruby mikrometryczne |
UNSPSC Code | 41111601 |