noscriptMitutoyo 150-802 MICROMETER HEAD 150-802 | Cromwell Tools

Mitutoyo

150-802 MICROMETER HEAD

SKU:

MIT3252251B

MPN:

150-802

zł258.20

Bez podatku VAT

zł317.59

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Series 150
    Spindle diameter: 6.35mm - tungsten carbide tipped. Spindle housing diameter: 10mm.
    Spindle pitch: 1mm/.025mm.
    Main body diameter: 18mm.
    Overall length: 109mm.
    Accuracy (full scale): metric: ±2µm, inch: ±0.0001".


    (1) Complete with set nut. (2) = Spherical tip.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368022147

    Nr części MFR

    150-802

    Rodzaj produktu

    Śruby mikrometryczne

    UNSPSC Code

    41111601