noscriptMitutoyo 167-102 50MM MEASURING STANDARD | Cromwell Tools

Mitutoyo

167-102 50MM MEASURING STANDARD

SKU:

MIT3252701B

zł70.00

Bez podatku VAT

zł86.10

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Series 167 - Metric
    For zero adjustment of outside micrometers.
    Accuracy:
    Flatness: within 0.3µm.
    Parallelism: within 2µm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368026817

    Nr części MFR

    167-102

    UNSPSC Code

    41111601