zł826.70
Bez podatku VAT
zł1016.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
114
Used for troubleshooting on ‘go/no-go’ testing. It includes a feature to prevent false readings caused by ghost voltage.
Voltage max: 600V AC/DC.
Continuity: 600W.
Safety rating: Cat III 600V.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dodatkowe funkcje: | Autovolt: Automatyczny wybór napięcia AC/DC Min/Max/Average do rejestrowania fluktuacji sygnału |
EAN | 0095969344791 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | 114 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Instrukcja obsługi |
Waga | 550g |