zł1272.00
Bez podatku VAT
zł1564.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
175 True RMS Multimeter
0.15% basic accuracy. 6000 count resolution. Manual and automatic ranging. Frequency and capacitance measurements. Resistance, continuity and diode measurements. Min-max-average recording. EN61010-1 Cat III 1000V/Cat IV 600V.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dodatkowe funkcje: | Przytrzymanie wyświetlacza i automatyczne zatrzymanie Ręczny i automatyczny zasięg |
EAN | 0095969095921 |
Maks. Napięcie stałe | 1000V |
Maks. Napięcie stałe: | 10A |
Maks. Napięcie zmienne | 10A |
Nr części MFR | 175 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Instrukcja obsługi |
Waga | 420g |