zł254.40
Bez podatku VAT
zł312.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DM78C
5 functions/16 ranges. Continuity test: buzzer alert. Auto power off saves batteries. Data Hold. Protective case included
Display: LCD, 3-3/4-digit, 3400 Count.
Mesaurement ranges:
Voltage: AC 0.001V - 600V (50 ~ 60Hz).
Voltage: DC 0.1mV - 600V.
Input impedance: 10MW.
Resistance: 0.1W - 34MW.
Continuity R: <340W.
Dimensions: 130 x 77 x 18mm.
Weight: approx. 110g (incl. battery and case).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Beha Amprobe |
Dodatkowe funkcje: | Mali testerzy Miernik Go Anywhere |
EAN | 0095969443364 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Nr części MFR | DM78C |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | Bateria i instrukcja obsługi Kieszonkowy futerał |
Waga | 110g |