zł530.03
Bez podatku VAT
zł651.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Praktyczny tester, który z łatwością odczytuje poprawną
konfigurację pinów 10 Base-T (kategoria 5), kabli 10 Base-2
(kabel koncentryczny), kabli modularnych RJ45/RJ11, 356A, TIA-
568A/5688 oraz kabli Token Ring poprzez porównanie końcówki
transmitującej z odpowiadającą końcówką przyjmującą.
Zakupując zestaw zdalny, tester może testować kable instalowane
w dużej odległości na płycie naściennej lub panelu programowania.
Łatwo jest zweryfikować ciągłość kabla, połączenie otwarte,
krótkie i krzyżowe. Cena zestawu jest przystępna, warto więc z tego skorzystać.
Max. Napięcie 600V .
Max. Napięcie stałe: 600V.
Max. Napięcie zmienne: 0.2A.
Max. Napięcie stałe: 0.2A.
Waga: 308g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Miary: napięcie DC/AC Miary: prąd DC/AC Opór |
EAN | 5036140467552 |
Maks. Napięcie stałe | 600V |
Maks. Napięcie stałe: | 0.2A |
Maks. Napięcie zmienne | 0.2A |
UNSPSC Code | 41113630 |
Waga | 308g |