zł890.30
Bez podatku VAT
zł1095.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Easy and accurate OpenJaw™ current measurement
Continuity beeper
Compact design with neat probe storage
Auto off mode to conserve battery life
AC Voltage: 100V
DC voltage: 1000V
AC./DC current 100A
Resistance: 1000W
Calibration Frequency:45 to 66 Hz
Digital Display Count 1000
Safety Category: 1000V CAT III
Weight: 300g
Size: (H x W x D)230 x 51 x 30.5mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
Dodatkowe funkcje: | Tryb automatycznego wyłączania, aby oszczędzać żywotność baterii |
EAN | 0095969067232 |
Maks. Napięcie stałe | 1000V |
Nr części MFR | T5-1000 |
UNSPSC Code | 41113630 |
W zestawie: | 4 mm detachable probes Instruction sheet |
Waga | 300g |