noscriptOxford GP100 18x60x150mm H&G PARALLELS (PR) | Cromwell Tools

Oxford

GP100 18x60x150mm H&G PARALLELS (PR)

SKU:

OXD3723180K

zł233.90

Bez podatku VAT

zł287.70

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych. Dostarczane w parach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestawy precyzyjne równoległe

    Brand

    Oxford

    Całkowita długość

    150mm

    Całkowita szerokość

    60mm

    Całkowita wysokość

    18mm

    Dodatkowe funkcje:

    Utwardzony i szlifowany

    Dokładność

    ±0.005mm

    EAN

    5036140385931

    ECLASS Code

    21170207

    Liczba rusztów

    1 PR

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    GP102-18

    Twardość

    58 - 62

    UNSPSC Code

    41111600

    W zestawie:

    Równoległe (2) Jedna para