noscriptOxford BLOCZKI STALOWE ROWNOLEGLDO OXD3723620K 160x4x14mm | Cromwell Tools

Oxford

BLOCZKI STALOWE ROWNOLEGLDO OXD3723620K 160x4x14mm

SKU:

OXD3723710K

zł102.69

Bez podatku VAT

zł126.31

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych. Dostarczane w parach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestawy precyzyjne równoległe

    Brand

    Oxford

    Całkowita długość

    160mm

    Całkowita szerokość

    14mm

    Całkowita wysokość

    4mm

    Dodatkowe funkcje:

    Dostarczone W Parach Utwardzony i szlifowany

    Dokładność

    ±0.005mm

    EAN

    5036140155305

    ECLASS Code

    21170207

    Liczba rusztów

    1 PR

    Materiał

    Stal

    Twardość

    58 - 62

    UNSPSC Code

    41111600

    W zestawie:

    Równoległe (2) Jedna para