noscriptOxford BLOCZKI STALOWE ROWNOL DOOXD3723620K 160x4x18mm . | Cromwell Tools

Oxford

BLOCZKI STALOWE ROWNOL DOOXD3723620K 160x4x18mm

SKU:

OXD3723720K

MPN:

.

zł102.69

Bez podatku VAT

zł126.31

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych. Dostarczane w parach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestawy precyzyjne równoległe

    Brand

    Oxford

    Całkowita długość

    160mm

    Całkowita szerokość

    18mm

    Całkowita wysokość

    4mm

    Dodatkowe funkcje:

    Dostarczone W Parach Utwardzony i szlifowany

    Dokładność

    ±0.005mm

    EAN

    5036140155312

    ECLASS Code

    21170207

    Liczba rusztów

    1 PR

    Materiał

    Stal

    Twardość

    58 - 62

    UNSPSC Code

    41111600

    W zestawie:

    Równoległe (2) Jedna para