zł347.90
Bez podatku VAT
zł427.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ideal for sample containment. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. For in vitro use only. Choice of plastic or metal flow seal cap. Leak tested in accordance with EN14254 Annexe D and BS5213. Aseptically manufactured under cleanroom conditions (class 7 ISO 14644) to exclude microbiological contamination. Manufactured from virgin polystyrene. All materials are non-cytotoxic.
Sterility: (AS) Aseptic Manufacture.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sterilin |
Liczba w opakowaniu | 50 |
Materiał | Polistyren |
Nr części MFR | 190C |
Rodzaj obudowy | Wkładki metalowe |
Sterylność | Aseptyczny |
UNSPSC Code | 41121800 |
Volume Capacity | 250ml |