zł1126.00
Bez podatku VAT
zł1384.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
GMS 120
Locates live cables, metals or wooden substructures in walls or ceilings. It is the only tool on the market that calibrates itself, therefore preventing errors caused by incorrect calibration. Max. detection depth: ferrous metals/non-ferrous metals/live cables/wood - 120/80/50/38mm.
Auto shutdown: 5 mins.
Batteries: 1x 9V.
Dimensions (L x W x H): 200 x 85 x 32mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Maksymalne wyczuwalne napięcie: | 230V ac |
Brand | Bosch |
Detection Type | Metale żelazne |
EAN | 3165140560108 |
ECLASS Code | 27371801 |
Maximum Detection Depth | Copper 80 Live Cables 50 Steel 120 Wooden substructures 38mm |
Minimalne wyczuwalne napięcie | 110V ac |
Nr części MFR | GMS 120 |
Ocena bezpieczeństwa | Kategoria III |
Ocena ochrony przed wnikaniem | IP54 |
Typ baterii | 1x9V 6LR61 |
UNSPSC Code | 41111903 |
Voltage Sensing Range | 0.1mVac to 600VacV |
W zestawie: | bateria Pasek do torby |
Wskazanie | Dźwiękowe/wizualne |
Wymiary | 200x85x32mm |