zł25.40
Bez podatku VAT
zł31.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
150mm wooden stem. Single plain head. 100% pure white cotton.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Applicator | Drewno |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140226838 |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Sterylność | Produkt niesterylny |
Swab Material | bawełna |
UNSPSC Code | 42141500 |