Oxford

Wrzozec twardości ROCKWELL 35-55 HRC

SKU:

OXD3039230K

zł140.74

Bez podatku VAT

zł173.11

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Pasują do testera twardości Oxford.


    Duże płaskie kowadełko -9100K
    Małe płaskie kowadełko -9110K
    V-Kowadełko -9120K
    Końcówka diamentowa -9150K
    Stalowa końcówka z łożysk -9160K
    Rockwell płyta do testów -9210K
    Rockwell płyta do testów -9220K
    Rockwell płyta do testów -9230K
    Rockwell płyta do testów -9240K


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154001

    Rodzaj produktu

    Standardowy blok testowy

    UNSPSC Code

    41114611

    Wymiary

    60mm x 40mm x 10mm