noscriptBrannan 75/953/0 BUDGET WALL THERMOMETER | Cromwell Tools

Brannan

75/953/0 BUDGET WALL THERMOMETER

SKU:

BRN3125040D

zł13.60

Bez podatku VAT

zł16.73

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Size 150 x 33mm. Range: -10C to 50C. 10F to 120F


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Brannan

    Dodatkowe funkcje:

    Czarna skala temperatury

    Dokładność

    +/-1°C

    EAN

    5011405148551

    ECLASS Code

    27200205

    Nr części MFR

    14/436/3

    UNSPSC Code

    41112212

    Wybór

    -20 to +50°C

    Wymiary

    154mm