zł42.90
Bez podatku VAT
zł52.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Diameter 55mm. Range: -30C to 60C. 0F to 100F
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Brannan |
Dokładność | 1°C |
EAN | 5011405300010 |
ECLASS Code | 27200205 |
Nr części MFR | 30/412/3 |
UNSPSC Code | 41112212 |
Waga | 25g |
Wybór | -10 do 50°C |
Wymiary | 130x65x12mm |