zł154.54
Bez podatku VAT
zł190.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Jednoczesne wyświetlanie temperatury, wilgotności i temperatury punktu rosy
• Możliwość wyboru ℃ / ℉
• Dostosowana kompensacja pomiaru
• Ustawienia interwału nagrywania, czasu systemowego i czasu uśpienia
• Tryby MAX / MIN
• 100 zestawów przechowywania danych, ręczne/automatyczne tryby przechowywania
• USB, oprogramowanie PC, przechowywanie danych, podświetlenie LCD
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Długie naciśnięcie: Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie Krótki przycisk: Przełącz między ℃/℉ Krótki przycisk: Przełącz między MAX/MIN/QUIT |
Dokładność | ±1,0℃°C |
EAN | 5036140467682 |
ECLASS Code | 27200205 |
Nr części MFR | UT333 |
Skalowanie: | 0.1°C |
UNSPSC Code | 41112212 |
Waga | 102g |
Wybór | -10 do 60°C |
Wymiary | 155x50x28mm |