noscriptSalter Brecknell B140 WEIGH COUNT SCALE 30KGx1gm CAPACITY B140 | Cromwell Tools

Salter Brecknell

B140 WEIGH COUNT SCALE 30KGx1gm CAPACITY

SKU:

SLT8440430K

MPN:

B140

zł1113.00

Bez podatku VAT

zł1368.99

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    With currency feature added. (US Dollars, GB Pounds and Euros with big and small bag selection.
    Capacity: 30kg/60 lb
    Unit Scale: 1.0g/0.002 lb
    Platform size: 292 x 222mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wagi cyfrowe

    Brand

    Salter Brecknell

    Długość

    292mm

    Dodatkowe funkcje:

    Automatyczne wyłączanie zasilania Funkcja przycisku tary Funkcja przytrzymania przycisku Obiekt Clear Button • Wyświetlacz LCD Zero Buttton

    EAN

    0816965005765

    ECLASS Code

    24221200

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    B140

    Pojemność

    30kg

    Szerokość

    222mm

    UNSPSC Code

    41111500

    W zestawie:

    Zasilacz

    Wysokość

    13mm