zł693.20
Bez podatku VAT
zł852.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rugged 22 gauge steel scales with ribbed base. Portable weights are clearly displayed in large 2.54cm backlit LCD numbers. Function keys: On/off; tare; kg/lb; hold.
Platform size: 278 x 318 x 56mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wagi stołowe |
Brand | (Unbranded) |
Długość | 278mm |
Dodatkowe funkcje: | Funkcja przycisku tary Klucz utrzymujący ciężar Wewnętrzny podświetlany wyświetlacz |
EAN | 5019856002965 |
ECLASS Code | 24221200 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | GP250 |
Pojemność | 110kg |
Skalowanie: | 200g |
Szerokość | 318mm |
UNSPSC Code | 41111500 |
W zestawie: | Automatyczne śledzenie zera |
Wysokość | 56mm |