zł544.50
Bez podatku VAT
zł669.74
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wagi cyfrowe |
Brand | Salter Brecknell |
Dodatkowe funkcje: | Automatyczne wyłączanie |
ECLASS Code | 24221200 |
Materiał | aluminium |
Nr części MFR | 816965007486 |
Pojemność | 25kg |
UNSPSC Code | 41111500 |
W zestawie: | Carrying pouch |