zł805.82
Bez podatku VAT
zł991.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Doskonałe do zastosowań w biurze, na poczcie i w sklepach. Wagi te wyposażone są w przejrzysty cyfrowy odczyt z interfejsem RS232 umożliwiającym przesyłanie danych do komputera PC.
Zaprojektowane do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego, dzięki dołączonemu zasilaczowi prądu zmiennego 12 V prądu stałego 650 mA lub akumulatorowi 6 V 4 AH (dołączony). Po całkowitym naładowaniu oba urządzenia będą działać nawet przez 20 godzin.
Model WS-6E: Zakres: 6kg/12lb. Podziałka: 0.001kg/0.002lb.
Model WS-15E: Zakres: 15kg/31lb. Podziałka: 0.002kg/0.005lb.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wagi cyfrowe |
Brand | Oxford |
Długość | 400mm |
Dodatkowe funkcje: | 20 godzin czasu ładowania |
EAN | 5036140035805 |
ECLASS Code | 24221200 |
Nr części MFR | WS-15E |
Pojemność | 15kg |
Skalowanie: | 2g |
Szerokość | 400mm |
UNSPSC Code | 41111500 |
W zestawie: | Akumulator akumulatorowy 6V4AH |