zł302.74
Bez podatku VAT
zł372.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Silny prostownik do stosowania w domu i lekkich pracach warsztatowych. Prosty i łatwy do użycia. Wskaźnik LED. Do akumulatorów WET, technologii AGM i baterii GEL. Zoptymalizowany program ładowania. Wydajne 3 stopienie ładowania. Produkt w formie walizki, lekki. Inteligentna kontrola cyklu i ochrona.
KBC4A
Wejście: 220-240V 50hz 0.65A
Wyjście: 12VDC 1A/12VDC 4A
Waga netto: 760g
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140235281 |
ECLASS Code | 27050600 |
Napięcie wejściowe | 220 - 240V |
Nr części MFR | 01.80.044 |
Pojemność baterii | AGM 5-40Ah / 20-200Ah Gel 5-200Ah / 20-200Ah Wet / Lead Acid 5-40Ah / 20-200AhAh |
UNSPSC Code | 26111704 |
Waga | 0.76kg |