zł221.79
Bez podatku VAT
zł272.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nadaje się do wszystkich rodzajów świec zapłonowych. Pozwala na wykrywanie wad w pierścieniach tłokowych, zaworach, uszczelkach głowicy i otworach cylindrowych. Jest odpowiedni do zastosowania przy badaniu większości silników benzynowych pojazdów samochodowych i
motocykli. Może być zastosowany na uszczelnieniach wału korbowego w silnikach dwusuwowych. Przewód elastyczny 195 mm. Możliwy
do zastosowania przy gwintach 14 mm oraz 18 mm. Duża, łatwa w
odczycie skala 0-21 bar/0-300 psi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Silniki benzynowe |
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | 195 mm giętki wąż Duża łatwa do odczytania skala 0-21 bar / 0-300 psi |
EAN | 5036140022034 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 2 |
Nadaje się do następujących silników | Odpowiedni do Wszystkich Rodzajów Świec Zapłonowych |
Nr części MFR | 215132SB |
Rodzaj produktu | Zestaw testera do poziomu kompresji benzyny |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | 18 mm adapter Tester kompresji |
Waga pojedynczo | 440g |