zł80.00
Bez podatku VAT
zł98.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Non-conductive, non-sparking reinforced nylon with a hardened steel shackle, to produce a padlock that is impact resistant and chemical and corrosion resistant. The key will not release until the shackle is closed. Patented insulated key chamber to protect workers from shocks when the key is inserted.
Each padlock is supplied with one key.
Dimensions:
Body width: 25 x 38mm
Shackle diameter x clearance: 6.5 x 38mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Brady |
Długość szekli | 38.1mm |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal |
Materiał zewnętrzny | Nylon |
Nr części MFR | 51339 |
Średnica klamry | 6.35mm |
Szerokość korpusu | 38.1mm |
Typ kłódki | Klucz trzpieniowy |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |