noscriptAbus 158/40C COMBINATIONPADLOCK 46800 | Cromwell Tools

Abus

158/40C COMBINATIONPADLOCK

SKU:

ABU9502845G

MPN:

46800

zł107.20

Bez podatku VAT

zł131.86

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    158/50C
    Medium security four digit combination lock. Case hardened steel shackle. Double bolted for extra security. Tough die cast body. Re-settable code - no key required. 10,000 possible combinations.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    21mm

    EAN

    4003318468001

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 4 - Low

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    2 Kłódki

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stop

    Nr części MFR

    46800

    Seria

    158

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    42mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak