noscriptMatlock 30mm BRASS COMBINATION PADLOCK (PK-4) RB30 4KA | Cromwell Tools

Matlock

30mm BRASS COMBINATION PADLOCK (PK-4)

SKU:

MTL9508080K

MPN:

RB30 4KA

zł198.67

Bez podatku VAT

zł244.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Gama kłódek mosiężnych marki Matlock jest zaprojektowana, aby zapewnić minimum do średniego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach, drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne s... w wielu rozmiarach. Mosiężne kłódki marki Matlock maj... korpusy z litego mosi...dzu, szekle ze stali hartowanej oraz 3 lub 4 cyfrowe kombinacje kodowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244023

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    4 Zapięcia

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    RB30 4KA

    Średnica klamry

    5mm

    Szerokość korpusu

    30mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    Typ klucza

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak