zł40.50
Bez podatku VAT
zł49.81
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Solidny korpus, hartowane stalowe jarzmo, podwójny mechanizm zamka. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego bezpieczeństwa. 20mm: cylinder 3 igłowy, 30i 40mm: cylinder 4 igłowy, 50 i 60mm: cylinder 6 igłowy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140152557 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Gold |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Średnica klamry | 5.5mm |
Szerokość korpusu | 30mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |