noscriptSquire 35/KA STONGLOCK LOCK-OFFPADLOCK ORANGE | Cromwell Tools

Squire

35/KA STONGLOCK LOCK-OFFPADLOCK ORANGE

SKU:

SQU9501194L

zł83.20

Bez podatku VAT

zł102.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Designed to stop accidental start up of machinery. When more than one person is working on plant equipment it can be secured in the off position until each worker has removed his lock. Up to four locks can be fitted and the equipment cannot be restarted until all the locks have been removed.


    Stronglock Laminated Padlocks
    Rugged laminated steel locks that have a four pin tumbler mechanism with a key variation of 1024. Shackle is made from mild hardened steel. KA type are keyed alike.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    17mm

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 4 - Low

    Kolor nadwozia

    Pomarańczowy

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    35KA-ORANGE

    Średnica klamry

    7mm

    Szerokość korpusu

    38mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak