noscriptSquire 3536 SLEEVED PADLOCK & CHAIN SET | Cromwell Tools

Squire

3536 SLEEVED PADLOCK & CHAIN SET

SKU:

SQU9501385J

zł140.20

Bez podatku VAT

zł172.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Open Shackle
    Laminated steel, four pin tumbler padlock complete with steel chain with weather resistant cover.
    Ideal for providing additional security for items such as tools, industrial equipment, gates, bikes and
    motorcycles.
    Chain length: 900mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    17mm

    EAN

    5012245001587

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 5 - Fair

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    3536

    Średnica klamry

    7mm

    Szerokość korpusu

    38mm

    Typ kłódki

    Keyed Padlock & Chain Set

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak