noscriptMatlock KLODKA ANTYWLAMANIOWA MOSIEZNA 38x25mm | Cromwell Tools

Matlock

KLODKA ANTYWLAMANIOWA MOSIEZNA 38x25mm

SKU:

MTL9503054K

zł98.27

Bez podatku VAT

zł120.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z mosiądzu, z wymiennym, hartowanym stalowym jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny hartowany stalowy korpus, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.


    Key Blank = Czysty klucz


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    25mm

    EAN

    5036140152205

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Gold

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Średnica klamry

    6.3mm

    Szerokość korpusu

    38mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak