zł166.90
Bez podatku VAT
zł205.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Open Shackle
Laminated steel, four pin tumbler padlock complete with steel chain with weather resistant cover.
Ideal for providing additional security for items such as tools, industrial equipment, gates, bikes and
motorcycles.
Chain length: 900mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Squire |
Długość szekli | 24mm |
EAN | 5012245003642 |
ECLASS Code | 25010105 |
Klasa bezpieczeństwa | Squire Security Rating: 5 - Fair |
Kolor nadwozia | Czarny |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | 3936 |
Średnica klamry | 9mm |
Szerokość korpusu | 51mm |
Typ kłódki | Keyed Padlock & Chain Set |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |