noscriptMatlock 40mm BRASS COMBINATION PADLOCK 4 DIALS RB40 | Cromwell Tools

Matlock

40mm BRASS COMBINATION PADLOCK 4 DIALS

SKU:

MTL9508040K

MPN:

RB40

zł74.73

Bez podatku VAT

zł91.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Gama kłódek mosiężnych marki Matlock jest zaprojektowana, aby zapewnić minimum do średniego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach, drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne s... w wielu rozmiarach. Mosiężne kłódki marki Matlock maj... korpusy z litego mosi...dzu, szekle ze stali hartowanej oraz 3 lub 4 cyfrowe kombinacje kodowe.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244009

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    RB40

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    40mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    Typ klucza

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak