zł306.07
Bez podatku VAT
zł376.47
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kłódek mosiężnych marki Matlock jest zaprojektowana, aby zapewnić minimum do średniego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach, drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne s... w wielu rozmiarach. Mosiężne kłódki marki Matlock maj... korpusy z litego mosi...dzu, szekle ze stali hartowanej oraz 3 lub 4 cyfrowe kombinacje kodowe.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140244030 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Brąz |
Liczba w opakowaniu | 4 Zapięcia |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | RB40 4KA |
Średnica klamry | 6mm |
Szerokość korpusu | 40mm |
Typ kłódki | Kłódka kombinowana |
Typ klucza | Kombinowane |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |