zł42.79
Bez podatku VAT
zł52.63
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kłódki Matlok 40mm na 4 piny dostępne w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji i wykorzystania w procedurach bezpieczeństwa. Zaprojektowane, aby zapewnić od minimalnego do średniego bezpieczeństwa w wewn...trz i na zewn...trz w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach , drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne w wersjach Dostępne w różnych kolorach..
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 21.5mm |
EAN | 5036140245105 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | niebieski |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | Stal |
Nr części MFR | S802-NIEBIESKI KA |
Średnica klamry | 7mm |
Szerokość korpusu | 40mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | Kluczowane jednakowo |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |