zł90.99
Bez podatku VAT
zł111.92
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Laminowany mosiężny korpus, z mosiężnym jarzmem, podwójny mechanizm zamka. 4 rzędowy szyfr (10,000 opcji) lub 3 rzędowy bębenek (1,000 opcji). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 25mm |
EAN | 5036140152496 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Brąz |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | mosiądz |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | RL40B |
Średnica klamry | 6mm |
Szerokość korpusu | 40mm |
Typ kłódki | Kłódka kombinowana |
Typ klucza | Kombinowane |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |