zł142.77
Bez podatku VAT
zł175.61
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z mosiądzu, z wymiennym, hartowanym stalowym jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny hartowany stalowy korpus, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego i średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.
Key Blank = Czysty klucz
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 50mm |
EAN | 5036140152243 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Gold |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Średnica klamry | 9.5mm |
Szerokość korpusu | 50mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |