zł125.37
Bez podatku VAT
zł154.21
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Mocny, lekki aluminiowy korpus, z wymiennym, jarzmem ze stali nierdzewnej. Obustronny zamek, i 6 igłowy mosiężny cylinder. Całkowicie odporna na warunki pogodowe kłódka do użytku w ciężkich warunkach gdzie jest duże zagrożenie korozji. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.
Key Blank = Czysty klucz
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 50mm |
EAN | 5036140152380 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Zielony |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Nr części MFR | 202AS |
Średnica klamry | 9.5mm |
Szerokość korpusu | 50mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |